Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz
Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz
Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz
Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz
Steba WE 20 VOLCANO (black) 4 Waffel(n) 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39203326
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     18 28 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Waffelautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
4 Waffel(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.