Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Ariete 0155/05 6 2 Scheibe(n) 810 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39231752
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C015505AR0
EAN/GTIN:
     8003705114890
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
27.5 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
6
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
810 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.