Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mein großer Tieratlas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Ravensburger Mein großer Tieratlas
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241438
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32601
EAN/GTIN:
     9783473326013
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Welche Tiere leben auf den verschiedenen Kontinenten, in den Polargebieten und Ozeanen? In diesem Sonderband lernen Kinder über 500 Tiere kennen. Große Karten und eindrucksvolle Szenen zeigen, wie sie sich an ihre Lebensräume angepasst haben.

Warum hat der Eisbär eine schwarze Haut? Was ist nachts in der Wüste los? Wo kann man wilde Tiere beobachten? Und was ist eine Nahrungskette? Dieses Buch stellt die beliebtesten, ungewöhnlichsten und interessantesten Tierarten vor und zeigt auf anschaulichen Karten, wo sie leben. Eindrucksvolle Szenen und Klappen zeigen die Besonderheiten der Tiere und erklären, wie sie sich an ihren jeweiligen Lebensraum angepasst haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Andrea Erne
Anzahl der Seiten
24 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Anne Ebert
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.