Welche Pflanzen wachsen bei uns? Wohin fließt das schmutzige Wasser und wer wohnte früher auf der Erde? Hier finden Kinder Antworten zu 18 Themenkomplexen. Ein Buch, in dem es viel zu entdecken gibt.
Ob Kindergarten, Baustelle, Stadt oder Weltall: Hier finden Kinder Antworten auf alle ihre Fragen. Liebevolle Illustrationen und die für die Reihe typischen überraschenden Klappen laden die Kinder ein in die unterschiedlichsten Themen einzutauchen und selbst nachzuschlagen. Ein Buch, in dem es viel zu entdecken gibt! Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Andrea Erne | | Anzahl der Seiten | 32 Seiten | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 7 Jahr(e) | | Buchillustrationen | Ja | | Illustrator | Wolfgang Metzger | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 245 mm | | Höhe | 278 mm |
|