Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Die Polizei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Die Polizei
Ravensburger Die Polizei
Ravensburger Die Polizei
Ravensburger Die Polizei
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241456
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32768
EAN/GTIN:
     9783473327683
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Wozu braucht die Polizei das Blaulicht? Was passiert auf dem Polizeirevier? Was passiert bei einem Unfall? Diese und viele weitere Kinderfragen werden in diesem Buch in spannenden Bildern, kindgerechten Texten und überraschenden Klappen beantwortet.

Tatütata - mit großen Augen schauen die Kleinen dem Blaulicht hinterher. Wohin fährt die Polizei? Wie fängt die Polizei den Dieb? Was braucht ein Polizist für seine Arbeit und was muss der Polizeihund können?
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Andrea Erne
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Illustrator
Wolfgang Metzger
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.