Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mein Kindergarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mein Kindergarten
Ravensburger Mein Kindergarten
Ravensburger Mein Kindergarten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241462
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     32786
EAN/GTIN:
     9783473327867
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
ravensburger kinderbuecher
Im Kindergarten ist immer etwas los. Ankommen, Spielen, gemeinsames Essen, Schlafen oder Ausflüge machen - hier erfahren Kindergarteneinsteiger alles, was auf sie zukommt. Mit Klappen zum Staunen.

Im Kindergarten ist immer etwas los: Da wird gebastelt, gemalt, gefeiert, geturnt und manchmal auch gestritten. Mit wenigen Worten und emotionalen Bildern werden die Kleinsten behutsam in die Welt des Kindergartens eingeführt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Doris Rübel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.