In diesem Bilderlexikon entdecken die Kleinsten über 100 Tiere aus unterschiedlichen Lebensräumen wie Bauernhof, Wald, Wiese, Meer, Savanne, Dschungel und den Polargebieten. Sie erfahren erste Besonderheiten und können die Tiere von Nahem betrachten.
Zu wem gehören Lamm und Zicklein? Wie stark ist eine Ameise? Und wovon ernährt sich der Kolibri? In diesem ersten junior-Lexikon lernen Kinder auf zwölf Doppelseiten die faszinierende Welt der Tiere kennen. Neben heimischen Vertretern, die auf der Wiese, im Wald, im Park oder auf dem Bauernhof leben, werden auch Bewohner der Savanne, des Dschungels, des Meeres und der Polargebiete vorgestellt. Große Szenen zeigen die Tiere in ihrem Lebensraum, Kinder können einige ihrer Lieblinge aber auch aus nächster Nähe bewundern. Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Tiere | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Anzahl der Seiten | 24 Seiten | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 4 Jahr(e) | | Buchillustrationen | Ja | | Illustrator | Anne Möller | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 180 mm | | Höhe | 197 mm |
|