Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Der Flughafen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Der Flughafen
Ravensburger Der Flughafen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241499
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     33292
EAN/GTIN:
     9783473332922
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Was passiert in der Abflughalle? Wo steckt denn das Gepäck? Dürfen Tiere auch mitfliegen? Schon kleine Kinder haben viele Fragen zum Fliegen. Dieses Buch gibt mit innovativen Klappen kindgerechte Antworten.

Ein Flughafen ist ein aufregender Ort! Viele Menschen möchten mit dem Flugzeug verreisen, da gibt es viel zu tun: Das Flugzeug muss startklar und mit Gepäck beladen sein, die Passagiere brauchen ein Ticket und werden - wie zuvor ihre Koffer - vor dem Einsteigen kontrolliert, Fluglotsen müssen die Startbahn freigeben. Auch während eines Fluges passiert noch eine Menge. Und zum Schluss können verschiedene Flugzeuge erraten werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Andrea Erne
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Wolfgang Metzger
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
197 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.