Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof
Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof
Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof
Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof
Ravensburger Mein großes Puzzle-Spielbuch Bauernhof
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241511
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     43482
EAN/GTIN:
     9783473434824
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Großer Spielspaß auf dem Bauernhof! Jeweils 2 Puzzleteile dürfen pro Seite eingesetzt werden: Das Lämmchen gehört zu seiner Mutter, der Traktor passt vor den Anhänger und Mama Huhn sitzt auf ihrem Nest. Wohin passen das Ferkel und die Schubkarre?
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
12 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Anne Möller
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.