Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goki HS240 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goki HS240 Lernspielzeug
Goki HS240 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39285631
Hersteller:
     goki
Herst.-Nr.:
     HS240
EAN/GTIN:
     4013594092401
Suchbegriffe:
Abacus
Abakus
Rechenrahmen
Zählrahmen
Mit dem Rahmen wird das Rechnen zum Kinderspiel. Durch das Verschieben der Kugeln wird addiert und subtrahiert und ein Mengenverständnis aufgebaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
530 g
Weitere Suchbegriffe: abacus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.