Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7120 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39300598
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7120
EAN/GTIN:
     643653712014
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 1+0, JBOD
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Formfaktor
Low Profile MD2 Card
SSD-Unterstützung
Ja
JBOD-Funktion
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Management-Protokolle
CLI, API package
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920 h
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS & REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows Server 2012 R2 Linux Kernel 3.10 macOS 10.13
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
270 g
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,27*
€ 534,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,29*
€ 529,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,85*
€ 505,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.