Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62964 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62964 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
DeLOCK 62964 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
DeLOCK 62964 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
DeLOCK 62964 Paralleles Kabel Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39524364
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62964
EAN/GTIN:
     4043619629640
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kurzbeschreibung
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
RS-232
Kabellänge
1.8 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.