| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-39638841 Herst.-Nr.: 4555 EAN/GTIN: 4008705045551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Chlor, Lösungsmittel | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1400 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 42.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Druckbar | Ja | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, neonetiketten 105 x 74 mm gelb, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |