Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Ansmann Future T120 Schwarz Stift-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40235983
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0160
EAN/GTIN:
     4013674111480
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Vielseitig und griffig
Die professionelle Stiftleuchte FUTURE T120 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche aus hochwertigem Aluminium. Durch die Verwendung eines großen Ein- und Aus-Schalters in der Endkappe ist die Lampe ideal für den Einhandbetrieb geeignet, auch mit Handschuhen.

Wasserdicht und robust
Das Gehäuse der Stiftleuchte FUTURE T120 ist robust und hochwertig verarbeitet und sogar gegen den Eintritt von Staub und Spritzwasser geschützt (IP54).

Hocheffizientes Reflektorsystem
Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht. Eine lange Leuchtdauer von 4 Stunden runden die herausragenden Lampeneigenschaften der Stiftleuchte FUTURE T120 ab.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriereichweite
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Rutschfest
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung (max.)
130 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
75 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.