Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 789.76 Universalstreifenleuchte LED 7500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 789.76 Universalstreifenleuchte LED 7500 mm
Paulmann 789.76 Universalstreifenleuchte LED 7500 mm
Paulmann 789.76 Universalstreifenleuchte LED 7500 mm
Paulmann 789.76 Universalstreifenleuchte LED 7500 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40236154
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78976
EAN/GTIN:
     4000870789766
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach setzen Sie stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen. Das flexible Material passt sich an verschiedenste Untergründe an. Schutz vor Staub und Spritzwasser bietet die Beschichtung, sodass der Einsatz an Spüle und Waschbecken problemlos möglich ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7500 mm
Breite
8 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1402 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.