Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Philips myGarden Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40340531
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17381/30/PN
EAN/GTIN:
     8718696165836
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie Ihren wunderschönen Garten mit Licht

Holen Sie den Vintage-Look nach draußen mit dieser Philips Wandlaterne Cormarant. Das Retro-Design ist ein stilvoller Weg, Ihre Momente im Freien zu genießen. Die hochwertige Oberfläche in Aluminium und Schwarz ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem persönlichen Stil.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
266 mm
Länge (mm)
266 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
630 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005553301
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696165836
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
1020 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718696234860
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
SAP Breite pro Stück
281,000 cm
SAP Länge pro Stück
271,000 cm
SAP Höhe pro Stück
234,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1020 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.