| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-40369774 Herst.-Nr.: 28828989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lautsprecher zum Anschluss an Radio Touch und Radio Touch IP, als zusätzlicher Lautsprecher für Stereo-Wiedergabe oder Ersatz, Montage in Gerätedose nach DIN 49073.
Technische Merkmale Haupt-Designlinie Berker S.1/B.3/B.7 Farbe polarweiß glänzend Impedanz 4 Ω Leiterquerschnitt (flexibel) 0,5 mm² Vorkonfektionierte Leitung ≈ 25 cm Einbautiefe 35 mm konfektioniert, mit 2-adriger, doppelt isolierter, flexibler Leitung Weitere Informationen: Merkmale | RMS-Leistung | 8 W | ![](/p.gif) | Impedanz | 4 Ohm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Radio UP-Einsätze, UP-Einsätze Radio, Unterputz-Radio, berker unterputz-radio, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 8ohm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |