Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE AI-1 Aufzeichnende Audio-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE AI-1 Aufzeichnende Audio-Schnittstelle
RØDE AI-1 Aufzeichnende Audio-Schnittstelle
RØDE AI-1 Aufzeichnende Audio-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40567270
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     AI-1
EAN/GTIN:
     698813005130
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
XLR Combo-Eingänge
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Formfaktor
Desktop
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
2
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
560 g
AD-/DA-Wandler
Audio-A/D-Wandler (ADC)
24-bit/96kHz
Unterstützte Abtastraten
44.1,48,88.2,96 kHz
A/D-Frequenzbereich
44100 - 96000 Hz
A/D-Dynamikbereich
64 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.