Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-4029GP-TRT2 Server-Barebone Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (5U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40768257
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-4029GP-TRT2
EAN/GTIN:
     672042309085
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
11
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C622
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
11.8 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
29700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Gehäusetyp
Rack (5U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Hot-Swap-Lüftermodul
Ja
Anzahl der Hot-Swap-Lüftermodule
8
Zertifizierung
UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.593,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.691,77*
€ 5.583,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.679,83*
€ 5.569,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.627,72*
€ 5.506,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.601,47*
€ 5.475,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.593,97*
€ 5.466,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.