| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-40783371 Herst.-Nr.: CC-USB2-AMLM31-1M EAN/GTIN: 8716309098397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Lade- und Synchronisationskabel mit 8-pin und Micro-USB Anschluß
Ermöglicht das Laden und Synchronisieren von iPhones und Mobiltelefonen/Tablets mit Micro-USB Anschluß
Laden und Synchronisation von Smartphones und Tablets mit PC oder MAC Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | Micro-USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 25 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |