Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSL3040 SCALABLE EXPAN-STOCK Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 840 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE MSL3040 SCALABLE EXPAN-STOCK Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 840 TB
HPE MSL3040 SCALABLE EXPAN-STOCK Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 840 TB
HPE MSL3040 SCALABLE EXPAN-STOCK Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 840 TB
HPE MSL3040 SCALABLE EXPAN-STOCK Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 840 TB
Artikel-Nr.:
     128-2M2A2H5
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6Q63A
EAN/GTIN:
     190017203249
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
840000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
3U
Standard-Schnittstellen
Fiberkanal
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-6, LTO-7, LTO-8
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anzahl Slots (max)
280
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.395,24*
€ 1.395,24*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.889,13*
€ 2.911,64*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.982,70*
€ 3.007,64*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.668,34*
€ 3.691,96*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,24*
€ 1.660,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.