Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ACS-1100-RM-19= Rack Zubehör Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ACS-1100-RM-19= Rack Zubehör Montageschelle
Cisco ACS-1100-RM-19= Rack Zubehör Montageschelle
Cisco ACS-1100-RM-19= Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41062972
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ACS-1100-RM-19=
EAN/GTIN:
     889728099264
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236.474 mm
Verpackungstiefe
315.976 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
702.95 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Cisco 1100 Series
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.