Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Fan 4pin 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Fan 4pin 0,2 m
DeLOCK Cable Fan 4pin 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4143741
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82429
EAN/GTIN:
     4043619824298
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
gehäuselüfter
Kurzbeschreibung
Dieses 4pin Kabel dient zum Anschluss eines Lüfters zum Mainboard.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
Molex (4-pin)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.