| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-4148982 Herst.-Nr.: 65174 EAN/GTIN: 4043619651740 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem USB 3.0 Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von USB 3.0-A Geräten verwenden. - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: USB-A Stecker > USB-A Buchse - Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed). Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB-A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Adapter-Typ | USB 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |