Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Holland T7.315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Holland T7.315
BRUDER Holland T7.315
BRUDER Holland T7.315
BRUDER Holland T7.315
BRUDER Holland T7.315
BRUDER Holland T7.315
Artikel-Nr.:
     CIDE1-41701991
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     03120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeug Traktor
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
In moderneren Landwirtschaftsbetrieben sind starke Traktoren notwendig. Deshalb wurde die Baureihe T7 Heavy Duty von New Holland mit dem Fokus auf Vielseitigkeit und Stärke konzipiert. Bis zu 313 PS lassen sich beim neuen New Holland für den Einsatz von schwersten Arbeitsgeräten abrufen. Damit ist der Traktor stark genug für Zugarbeiten, Bodenbearbeitung, Ballenpressen und Transporte. In Sachen Design, Funktionalität und Qualität steht das neue Modell von Bruder im Maßstab 1:16 dem Vorbild in nichts nach, getreu dem Motto - just like the real thing. Die Fahrerkabine ist voll verglast und die Türen sind einfach zu öffnen. Die aufklappbare Motorhaube gewährt Einblick auf den imposanten Motor. Ausgezeichnete Steuerbarkeit und Fahrkomfort werden durch die eingebaute Pendelachse und die durch das Schiebedach einsetzbare Lenkverlängerung erreicht. Zur Erweiterung dieses Modells kann ein Frontlader (Art.-Nr. 03333), sowie Zwillingsreifen (Art.-Nr. 03317) montiert werden. Durch die höhenverstellbare Heckkupplung können alle Anhänger der Profiserie benutzt werden. Für noch mehr Spielspaß sind die neuen, abnehmbaren Räder angebracht. Die Erweiterung durch Figurenset Werkstatt (Art.-Nr. 62100) erhöht nochmals den Spielwert dieses tollen Artikels. Selbstverständlich passen an diesen Traktor alle landwirtschaftlichen Anhänger und landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte aus dem Hause BRUDER.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
205 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Traktor-Modell
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Ursprünglicher Modellname
Holland T7.315
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.