Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun LS 5360 Pink Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun LS 5360 Pink Trimmer
Braun LS 5360 Pink Trimmer
Braun LS 5360 Pink Trimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-43583788
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201192657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Damenrasierer
Herrenrasierer
Rasierapparat
Rasierer
Der weiche, abgerundete Scherkopf wurde speziell für die weiblichen Körperkonturen entwickelt. Die Kombination aus flexibler Folie und Langhaartrimmer sorgt für eine besonders gründliche Rasur. Sie können sowohl Beine als auch sensible Körperstellen wie die Achseln und die Bikini-Zone schnell und angenehm rasieren.

Lady Shaver Silk&Soft Highlights:
Optimale Anpassung
Die flexible Folie passt sich den Körperkonturen und Scherkopfbewegungen perfekt an und hat immer optimalen Hautkontakt.

Gründliche Rasur
Der integrierte SoftStrip dehnt die Haut für ein noch gründlicheres Ergebnis. Dank der innovativen, speziell für weibliche Anforderungen entworfenen Scherfolie werden auch Problemhaare mühelos rasiert.

Sanftes Gleiten
Das EasyGlide Polster und die hautglättende Wabenstruktur sorgen für ein sanfteres Gleiten und weniger Hautirritation.

Einfaches Trimmen
Der ausfahrbare Langhaartrimmer ermöglicht einfaches Trimmen. Für ein perfektes Styling kann er mühelos fixiert werden.

Perfekt für die Beine
Der einzigartige glättende Aufsatz entfernt trockene Hautzellen und verbessert die Hautstruktur - für eine geschmeidige und strahlende Haut.

Perfekt für die Achseln
Der speziell entwickelte, abgerundete Rasier-Aufsatz mit gewölbter Form, idealer Größe und hervorstehender Scherfolie ermöglicht ein bequemes und gründliches Rasieren im Achselbereich.

Perfekt für die Bikini-Zone
Präzises Trimmen und eine schonende Rasur dank der 2 OptiTrim-Aufsätze (4 mm, 8 mm) und dem verstellbaren Lang-Haar-Trimmer.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Pink
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
197 mm
Gewicht
291 g
Technische Details
Trimmer
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Exfoliation, Rasieren
Waschbar
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rasierer Scherblatt, Rasierer Scherfolie, damenrasierer braun, damenrasierer, Rasierapparat für Frauen, Frauenrasierer, Rasierer für Frauen, Rasierapparat Frauen, Rasierer Frauen, Damenrasierapparat, Rasierapparat Frau, Rasierer Frau, elektrischer Rasierapparat Frauen, elektrischer Rasierer Frauen, elektrische Rasierer Frauen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.