Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Stecker
>
Artikel
Goobay XLR-Adapter, Cinch-Stecker zu XLR-Buchse(3-Pin), Metallgehäuse, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-4598393
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
27455
EAN/GTIN:
4040849274558
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leiterwiderstand
0.005 Ohm
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
75.5 mm
Höhe
21.5 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
Cinch Stecker
,
Cinchstecker
,
Adapter XLR
,
XLR Adapter
,
adapter xlr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,23*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen