Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Goobay 67007 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4598510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67007
EAN/GTIN:
     4040849670077
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
diseqc-umschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
950 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Einführungsverlust
3 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67004
ab € 8,74*
Zubehör
Goobay
67005
ab € 10,33*
Zubehör
Goobay
67006
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.