Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67235 Kabeladapter Coaxial Koaxial Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67235 Kabeladapter Coaxial Koaxial Silber
Goobay 67235 Kabeladapter Coaxial Koaxial Silber
Goobay 67235 Kabeladapter Coaxial Koaxial Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4598685
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67235
EAN/GTIN:
     4040849672354
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
mantelstromfilter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Coaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
22.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.