Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 2-Loch Antennen-Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 2-Loch Antennen-Durchgangsdose
Goobay 2-Loch Antennen-Durchgangsdose
Goobay 2-Loch Antennen-Durchgangsdose
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4598765
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
8 dB Durchgangsdämpfung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
Koaxial
Anzahl Fassungen
2
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: TV/RF-Dose, durchgangsdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.