| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-4599322 Herst.-Nr.: 27514 EAN/GTIN: 4040849275142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Edelstahl | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | XLR | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 6.35 mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Klinkenbuchse, Adapter XLR, XLR Adapter, klinkenbuchse 6,3mm stereo, adapter f-stecker, adapter klinke xlr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |