Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay XLR-Adapter, XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Stecker, Metallgehäuse, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay XLR-Adapter, XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Stecker, Metallgehäuse, silber
Goobay XLR-Adapter, XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Stecker, Metallgehäuse, silber
Goobay XLR-Adapter, XLR-Stecker (3-Pin) > Cinch-Stecker, Metallgehäuse, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4599782
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27456
EAN/GTIN:
     4040849274565
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leiterwiderstand
0.005 Ohm
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
18.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.