Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11590 Kabeladapter RCA Schwarz, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11590 Kabeladapter RCA Schwarz, Messing
Goobay 11590 Kabeladapter RCA Schwarz, Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4600311
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11590
EAN/GTIN:
     4040849115905
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Messing
Impedanz
75 Ohm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.1 mm
Tiefe
39.4 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
18 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter cinch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50375
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay
58969
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.