Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12421 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 12421 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Silber
Goobay 12421 Kabeladapter 3.5 mm 6.35 mm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4600434
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12421
EAN/GTIN:
     4040849124211
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5 mm
Anschluss 2
6.35 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.