Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11112 Drahtverbinder DC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 11112 Drahtverbinder DC Schwarz
Goobay 11112 Drahtverbinder DC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4600460
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11112
EAN/GTIN:
     4040849111129
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
1.3 mm
Außendurchmesser
3.4 mm
Tiefe
44.6 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
Kabelschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.