Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay XLR 004 3pin 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay XLR 004 3pin 6.35mm
Goobay XLR 004 3pin 6.35mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4600924
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27454
EAN/GTIN:
     4040849274541
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
XLR- Adapter 3-pol. XLR-Stecker > 6,35 mm mono Kuppl.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3pin
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.