Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FISCSC Kabeladapter SC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FISCSC Kabeladapter SC Grün
Microconnect FISCSC Kabeladapter SC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4837470
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FISCSC
EAN/GTIN:
     5705965875285
Suchbegriffe:
LWL-Kupplung
lwl-kupplung sc
lwl kupplung
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.