Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 16A Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 16A Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 16A Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329221
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16A
EAN/GTIN:
     4015394199823
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Schraubkontakt
    - Verschraubung mit Abdichtung
    - Zugentlastung und Kabelknickschutz
    - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.