Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 354 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 354 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 354 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329222
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     354
EAN/GTIN:
     4015394002567
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
  • Schraubkontakt
    - Leitungseinführung auch rückseitig möglich
    - Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
6
ab € 13,90*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.