Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3319A Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3319A Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3319A Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329228
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3319A
EAN/GTIN:
     4015394201182
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
  • Schraubkontakt
    - Verschraubung mit Abdichtung
    - Zugentlastung und Kabelknickschutz
    - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
3322
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.