Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 422 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 422 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 422 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329232
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     422
EAN/GTIN:
     4015394214090
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - Befestigung von innen
    - Gehäuseunterteil um 180° drehbar
    - Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.