Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3385 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329241
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     4015394206156
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
    - zum Durchverdrahten geeignet
    - gerade Steckrichtung
    - Blindflansch zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen Bestellnr. 41419
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40369
ab € 48,16*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,82*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.