Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 20235A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 20235A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 20235A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329324
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20235A
EAN/GTIN:
     4015394038474
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Schraubkontakt
    - hochwärmebeständige Kontaktträger
    - vernickelte Kontakte
    - Befestigung von innen
    - Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.