Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1155A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1155A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 1155A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329451
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1155A
EAN/GTIN:
     4015394007890
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Schraubkontakt
  • SoftCONTACT
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1147A
ab € 124,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.