Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
CEE Wanddose
>
Artikel
MENNEKES 5113A Steckdose Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-51329943
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
5113A
EAN/GTIN:
4015394025153
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Schraubkontakt
- SoftCONTACT
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdosen
,
cee wanddose 63a mennekes
,
cee wanddose
,
cee wanddose 63a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES 5692A Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES Elektrotechnik
5692A
ab € 681,52*
Ähnlich
Scame CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot Gerade 3PN+E, 415 V / 63A, IP 67
Scame
561.6387
ab € 365,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen