Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7289 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7289 Steckdose Grau
MENNEKES 7289 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51330670
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7289
EAN/GTIN:
     4015394124238
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Schraubkontakt
    - SoftCONTACT
    - hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
    - hochwärmebeständige Kontaktträger
    - vernickelte Kontakte
    - abschaltbar
    - mechanische DUO-Verriegelung
    - mit Vorhängeschloss abschließbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,42*
€ 920,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,31*
€ 905,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,75*
€ 871,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,15*
€ 846,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,60*
€ 807,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.