Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Pentium III 1.00 GHz Prozessor 1 GHz 0,256 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Pentium III 1.00 GHz Prozessor 1 GHz 0,256 MB L2
Fujitsu Intel Pentium III 1.00 GHz Prozessor 1 GHz 0,256 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5172125
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B7655-V50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
75 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® III
Anzahl Prozessorkerne
1
Prozessorsockel
Socket 370
Prozessor Lithografie
180 nm
Grundfrequenz des Prozessors
1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Prozessor-Threads
1
Prozessor-Cache
0.256 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Frontsidebus des Prozessors
133 MHz
Thermal Design Power (TDP)
29 W
VID Spannungsbereich
0 - 1.75 V
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
7,5
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,82*
€ 269,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.