| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-52149882 Herst.-Nr.: AHD710MP-2TU31-CCF EAN/GTIN: 4713218464101 |
| |
|
| | |
| Die externe Festplatte HD710M Pro ist die ultimative Wahl für die externe Speicherung! Sie bietet herausragende Speicherkapazität, Schutz vor Staub und Feuchtigkeit jenseits der IP68-Standards und militärtaugliche Stoßfestigkeit. Mit dem dreischichtigen stoßfesten Design können Nutzer darauf vertrauen, dass sich ihre Daten in absolut sicheren und robusten Händen befinden.
Militärtaugliche stoßfeste Technologie Die HD710M Pro bietet drei Schichten stoßfeste Technologie, was bedeutet, dass sie Ihren Daten militärtaugliche Beständigkeit gewährt. Das Gerät kann sogar Stürzen aus einer Höhe von bis zu 1,5 m standhalten. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden!
Schutz vor Eindringen über IP68 hinaus Das Design der HD710M Pro gewährleistet einen Schutz vor Staub und Wasser über die höchsten IP68-Standards hinaus . Die HD710M Pro überzeugt vor allem in puncto Wasserdichtigkeit, da sie 60 Minuten in 2 Meter Wassertiefe eingetaucht werden kann, was einen Wasserschutz von IPX8 übersteigt.
Große Kapazität für hohen Komfort Mit der HD710M Pro müssen Sie sich keine Sorgen mehr um mangelnden Speicherplatz machen! Speicherkapazitäten von bis zu 2 TB und die High-Speed-USB-3.1-Schnittstelle bedeuten, dass Sie immer und überall alles speichern können, was Sie wollen!
Nutzerfreundliche wasserdichte Abdeckung Die HD710M Pro unterscheidet sich mit ihrer nutzerfreundlichen wasserdichten Abdeckung von anderen Speicherlösungen. Ärgern Sie sich nicht mit unpraktischen Abdeckungen herum. Schieben Sie einfach die Abdeckung über die HD710M Pro, sodass sie einrastet. Nun können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Gerät optimal geschützt ist.
Ihre Daten mit Schocksensor-Technologie schützen Da die HD710M Pro mit Schocksensoren ausgestattet ist, leuchtet als Warnung die rote LED auf, wenn während der Datenübertragung intensive Stöße oder Vibrationen auftreten; zudem werden interne Schutzmechanismen des Gerätes zum Schutz der Nutzerdaten aktiviert. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | | Typ | HDD | Energie | Bus-betrieben | USB | | Bus-Spannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 270 g | | Breite | 98.5 mm | | Tiefe | 133.5 mm | | Höhe | 21.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Camouflage | | Gehäusematerial | Kunststoff, Silikon | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserdicht | | LED-Anzeigen | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |