Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet 51033-28 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet 51033-28 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Sambonet 51033-28 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52149999
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     51033-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
78 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Aluminium
Fassungsvermögen
3.5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.