Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink CP3092U Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-52154641
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP3092U
EAN/GTIN:
4052792044119
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6A 10GE Home U/UTP, EconLine, grau, 10m" von LogiLink Professional
Dieses LogiLink Patchkabel eignet sich hervorragend für eine günstige Cat.6A 10 Gigabit Verkabelung zuhause oder im Büro. Es ist aber auch für kostengünstige professionelle Installationen geeignet, wenn es um den kostengünstigen Anschluss auf den letzten Metern oder die Überbrückung von kurzen Distanzen geht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat6a grau 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CP3011U Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink CP3012U Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3012U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink CP3013U Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink CP3021U Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3021U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink CP3022U Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3022U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink CP3023U Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3023U
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink CP3031U Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3031U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink CP3032U Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3032U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink CP3033U Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3033U
ab € 0,60*
Sonstiges
LogiLink CP3041U Netzwerkkabel Weiß 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3041U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink CP3042U Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3042U
ab € 0,69*
Sonstiges
LogiLink CP3043U Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3043U
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink CP3051U Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3051U
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink CP3052U Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3052U
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink CP3053U Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/UTP (UTP)
LogiLink
CP3053U
ab € 0,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen